|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1646931 Herst.-Nr.: NUCLEO-L4R5ZI EAN/GTIN: 5059042062960 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-144 Technologie = MCU Gerätekern = STM32 Name der Prozessorfamilie = Nucleo Teilenummer des Prozessors = L4R5ZI Prozessortyp = MCU
Die STM32 Nucleo-144-Platinen bieten eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Anwender, neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen zu bauen, indem sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistungs- und Stromverbrauchsmerkmalen des STM32-Mikrocontrollers auswählen. Der ST Zio-Steckverbinder, der die Arduino™ Uno V3-Konnektivität erweitert, und die ST Morpho-Stiftsockel bieten eine einfache Möglichkeit, die Funktionalität der offenen Nucleo-Entwicklungsplattform mit einer großen Auswahl an spezialisierten Abschirmungen zu erweitern. Die STM32 Nucleo-144-Platine erfordert keine separaten Tastkopf, da sie die ST-LINK/V2-1-Debugger und -Programmierer integriert.STM32-Mikrocontroller in LQFP144-GehäuseUSB OTG oder Full-Speed-Gerät (abhängig von der STM32-Unterstützung)Ethernet konform mit IEEE-802.3-2002 (abhängig von der STM32-Unterstützung)3 Benutzer-LEDs2 Benutzer- und Reset-DrucktasterLeiterplatten-Verbinder:USB mit Micro-ABSWDEthernet RJ45 (abhängig von der STM32-Unterstützung)Leiterplatten-Erweiterungssteckverbinder:ST Zio-Steckverbinder inklusive Arduino™ Uno V3 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-144 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | STM32 | Name der Prozessorfamilie: | Nucleo | Teilenummer des Prozessors: | L4R5ZI | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1646931, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL4R5ZI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,67* | € 25,97* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 18,88* | € 27,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,84* | € 36,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|