Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 2000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.08mm² / 0.2mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642407
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1318112-1
EAN/GTIN:
     5056282723958
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Dynamic-Rundsteckverbinder
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse
Serie = Dynamic 2000
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimpkontakte der Serie DYNAMIC D-2000 von TE Connectivity. Lötfahnen- und Buchsenkontakte der Serie DYNAMIC D-2000 für den Einsatz in Steckverbindergehäusen der Serie DYNAMIC D-2100. Beim Einstecken des Kontakts in das Gehäuse sichert ihn eine Lanze im Gehäuse in Position und erzeugt ein hörbares Klicken, um die sichere Verriegelung zu bestätigen. Der Kontakt kann auch leicht mit den korrekten Werkzeugen entfernt werden. Die Kontakte der Serie DYNAMIC D-2000 besitzen eine verdrehbeständige Konstruktion in Kastenausführung mit 3 Kontaktpunkten für bessere elektrische Zuverlässigkeit. Eine lange Kontaktwipplänge sorgt für die hohe elektrische Zuverlässigkeit, die bei der Verwendung in industriellen Anlagen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Verdrehbeständige Kastenausführung 3-Punktkontaktbauweise für elektrische Zuverlässigkeit Lange Kontaktwipplänge. Informationen zur Produktanwendung. Die DYNAMIC D-2100-Steckverbinder sind für den Einsatz in den meisten industriellen Signalanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse
Serie:
Dynamic 2000
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Dynamic-Steckverbinder, Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1642407, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 13181121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
2 Tage
13867
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,373*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,38*
2 Tage
586
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,49*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 5.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1318114-9
ab € 1,23*
Zubehör
TE Connectivity
1-1318117-3
ab € 0,461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.