Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt DYNAMIC 2000 Series Polzahl Gesamt 1 1318112-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278201-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1318112-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Dynamic-Rundsteckverbinder
TE Connectivity Crimpkontakt DYNAMIC 2000 Series Polzahl Gesamt 1 1318112-1 1 St.

Stiftkontakt DYNAMIC D-2

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC,250 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 21.95 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produktabmessung, Länge: 2.63 mm · Querschnitt (max.): 0.38 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Steckverbinder): DYNAMIC 2000 Series · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.63 x 21.95 x 2.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.7 mm
Produktabmessung, Länge:
2.63 mm
Produktabmessung, Breite:
21.95 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DYNAMIC 2000 Series
Herst.-Teilenr.:
1318112-1
Typ (Hersteller-Typ):
DYNAMIC D-2
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
24
AWG min.:
28
Querschnitt (max.):
0.38 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dynamic-Steckverbinder, Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 1318112-1, DYNAMIC D-2, 164-2407, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,25*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
1 Tag
11857
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,409*
Lager 102
586
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,49*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1318114-9
ab € 1,12*
Zubehör
TE Connectivity
91576-1
ab € 931,78*
Zubehör
TE Connectivity
1-1318117-3
ab € 0,499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.