Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC848ALT1G SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC848ALT1G SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1630863
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC848ALT1G
EAN/GTIN:
     5059042470048
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3.04 x 2.64 x 1.11mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3.04 x 2.64 x 1.11mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1630863, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC848ALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
5
€ 5,95*
ab € 0,051*
€ 0,103*
2 Tage
4678
5
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,1539*
1
€ 6,90*
ab € 0,0387*
€ 0,1837*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.