Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung TTL 30V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597560
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5014YN
EAN/GTIN:
     5059040170223
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = TTL
Versorgungsspannung = 30V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low / High Side
Anzahl der Treiber = 1
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET- und IGBT-Treiber, Micrel Inc.
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
TTL
Versorgungsspannung:
30V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low / High Side
Anzahl der Treiber:
1
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 1597560, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MIC5014YN, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,62*
2 Tage
66
1
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 5,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
€ 100,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.