Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Düse für Ultimaker 2+ Messing 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596341
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     9525
EAN/GTIN:
     8718836374487
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Produkt Typ = Düse
Spitzen Material = Messing
Düsengröße = 0.4mm

Garantieren Sie ein unterbrechungsfreies Drucken mit einem praktischen Satz von fünf 0,4-mm-Düsen für die Serie Ultimaker 2+. Sie sind schnell und einfach zu installieren und die erste Wahl für zuverlässige, hochwertige Drucke.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Düse
Spitzen Material:
Messing
Düsengröße:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: ultimaker 3d-drucker, 3d drucker, 3d-drucker düse 0,4, 1596341, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, 9525, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 107,13*
1 Tag
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 114,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1734716
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.