Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Ethernetkabel Cat.6, 5m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156998
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPCU050-888HB
EAN/GTIN:
     5059045921974
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Grau
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

Kat-6-Patchkabel. Vollständig geformte Steckeranschlüsse mit Zugentlastung und Verriegelungsschutz, um ein Verhaken zu verhindern
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat.6 grey 5m u-utp, patch kabel, patch-kabel 5m, 156998, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, C6CPCU050888HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,71*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,72*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.