Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Ethernetkabel Cat.6, 3m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156982
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPCU030-888HB
EAN/GTIN:
     5059045901631
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Länge = 3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

Kat-6-Patchkabel. Vollständig geformte Steckeranschlüsse mit Zugentlastung und Verriegelungsschutz, um ein Verhaken zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, 156982, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, C6CPCU030888HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 83,99*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,75*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 0,611*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.