Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCP53-16TX SMD, PNP Transistor –80 V / -1 A 145 MHz, SOT-223 (SC-73) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512624
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP53-16TX
EAN/GTIN:
     5059043637204
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,35 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –100 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 145 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,35 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
145 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1512624, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCP5316TX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1047*
1
€ 6,90*
ab € 0,0496*
€ 0,3055*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.