Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1503970
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     LabelWriter Wireless
EAN/GTIN:
     3501170009314
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = Wireless LabelWriter
Anwendung = Büro
Maximale Etikettenbreite = 62mm
Tragbar = Nein
Stecker Typ = D-Netzstecker, FR-Netzstecker, NL-Netzstecker
Auflösung = 600 x 300dpi
Drahtlos = Ja
Anschluss = USB, Wi-Fimm
Tiefe = 127mm

Drahtloser Etikettendrucker LabelWriter Adressetiketten-Starterrolle Netzadapter Netzkabel USB-Kabel Schnellstartübersicht. Drahtloser LabelWriter. Der drahtlose Etikettendrucker LabelWriter von Dymo verwendet Wi-Fi-Konnektivität für kabelloses Etikettendrucken. Die Etiketten lassen sich von Mac, PC, Smartphone oder Tablet aus über ein integriertes Wi-Fi-Modul drucken. Zum Drucken sind keine Tinte und kein Toner erforderlich, da der Dymo-LabelWriter die einzigartige Thermodirektdruck-Technologie verwendet. Die vom Hersteller mitgelieferte Software ermöglicht eine schnelle Gestaltung und das Drucken von Etiketten direkt aus Microsoft Word oder Excel. Eigenschaften und Vorteile. Integrierte Wi-Fi-Konnektivität. Druckgeschwindigkeit bis zu 71 Etiketten pro Minute. PC/Mac/Android- und iOS-Kompatibilität. Thermodirektdruck-Technologie. Drucken von Strichcodes
Weitere Informationen:
Modell:
Wireless LabelWriter
Anwendung:
Büro
Maximale Etikettenbreite:
62mm
Tragbar:
Nein
Stecker Typ:
D-Netzstecker, FR-Netzstecker, NL-Netzstecker
Auflösung:
600 x 300dpi
Drahtlos:
Ja
Anschluss:
USB, Wi-Fimm
Tiefe:
127mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs-gerät dymo, beschriftungs gerät, etikettendrucker 300dpi, 1503970, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo, LabelWriterWireless, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
1983173
ab € 4,90*
Zubehör
Dymo
1983172
ab € 9,87*
Zubehör
Dymo
S0722370
ab € 8,41*
Zubehör
Dymo
S0722400
ab € 14,51*
Zubehör
Dymo
S0722430
ab € 11,94*
Zubehör
Dymo
S0722540
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.