Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 4.7pF ±0.25pF / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C479C2GACTU
EAN/GTIN:
     5059043734897
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7pF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.25pF
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.78mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.78mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET, Serie C0805. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren Serie von ultrastabilen Kondensatoren mit geringen Verlusten der Klasse I mit Zinn-Anschluss (Sn)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7pF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.25pF
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.78mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 148014, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C479C2GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.