Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sindanyo H91 Kleber Wärmedämmplatte, Rundstange, +700°C, 300mm, D. 1.6g/cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sindanyo H91 Kleber Wärmedämmplatte, Rundstange, +700°C, 300mm, D. 1.6g/cm³
Sindanyo H91 Kleber Wärmedämmplatte, Rundstange, +700°C, 300mm, D. 1.6g/cm³
Artikel-Nr.:
     108EL-1467771
Hersteller:
     Sindanyo H91
Herst.-Nr.:
     H91ROD-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmedämmplatte
Material = Kleber
Form = Rundstange
Länge = 300mm
Dichte = 1.6g/cm³
Temperaturwechselbeständigkeit = Ja
Durchmesser = 25mm

Sindanyo H91 ist eine strukturelle Isolierplatte aus wärmebeständigem technischem Werkstoff, die hervorragende Leistung in anspruchsvollen Anwendungen bietet, bei denen hohe Temperaturen oder Hitzeübertragungen ein Problem darstellen, oder bei denen eine langfristige Temperaturisolierung erforderlich ist. Sindanyo H91 wurde zur Verwendung bei hohen Temperaturen entwickelt und bietet hauptsächlich eine gute Wärmeisolierung, aber auch hervorragende elektrische Eigenschaften. Dieses Material ist sehr widerstandsfähig gegen Thermoschock und zeichnet sich durch eine geringe Wärmespeicherung und thermische Leitfähigkeit aus, wodurch es die bevorzugte Wahl für Energiesparanwendungen darstellt.
Weitere Informationen:
Material:
Kleber
Form:
Rundstange
Länge:
300mm
Dichte:
1.6g/cm³
Temperaturwechselbeständigkeit:
Ja
Durchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1467771, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Wärmeisolierung, Sindanyo H91, H91ROD25, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Thermal Insulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.