Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6362A IO-Link Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463863
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IDP003V1
EAN/GTIN:
     5059042566703
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = L6362A IO-Link

Das STEVAL-IDP003V1-Kit umfasst die Evaluierungsplatine STEVAL-IDP003V1D auf Basis des L6362A IO-Link-Gerätetransceivers und den Mikrocontroller STM32L071CZ für die Datenverarbeitung sowie die folgenden Sensor-Tochterplatinen: Temperatorsensor STTS751 auf der STEVAL-IDP003V1T, MEMS-Sensoren IIS2DH auf der STEVAL-IDP003V1TV, MEMS-Sensor IIS328DQ auf der STEVAL-IDP003V1A und Näherungssensor VL6180X auf der STEVAL-IDP003V1P.Hauptversorgungsspannung: max. 32 V Mikrocontroller STM32L071CZ IO-Link PHY mit dem L6362A-Gerät für die Datenkommunikation mit der Host-Einheit DC/DC-Wandler und linearer Regler auf der Platine Integrierter Schutz gegen Verpolung bei den L6362A-ICs Mehrfachsensoranschluss I²C-Kommunikation mit 400 kHz Die Leiterplatte ist für die Aufnahme echter industrieller Sensoren (8 x 70 mm, mit 0,8 mm Dicke) vorgesehen Ausgelegt für industrielle Anforderungen nach IEC RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
L6362A IO-Link
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1463863, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALIDP003V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 131,97*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 135,38*
€ 6,90*
ab € 114,49*
€ 144,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
L6362ATR
€ 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.