Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 12-Pin VFDFPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637324
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6362ATR
EAN/GTIN:
     5059042050271
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = VFDFPN
Pinanzahl = 12
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm

Der L6362A ist ein IO-Link- und SIO-Modus-Transceiver, der mit PHY2 (3-adrige Verbindung) kompatibel ist und COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud) und COM3 (230,4 kBaud) unterstützt. Die Ausgangsstufe kann als Hochspannungsseite, Niederspannungsseite oder Push-Pull konfiguriert werden und kann ohmsche, kapazitive und induktive Lasten treiben. Das Gerät kann an einen Sensorchip mit industrieller 24-V-Umgebung angeschlossen werden.Vollständig geschütztUmgekehrte PolaritätÜberlastung mit AbschaltfunktionÜbertemperaturUnterspannung und ÜberspannungGND und VCC offener Stromkreis–40 bis +125 °C UmgebungsbetriebstemperaturAuswählbare Ausgangsstufen: Hochspannungsseite, Niederspannungsseite, Push-PullGeeignet für den Antrieb von L-, C- und R-Lasten30 μF Ausgangs-LasttreiberfähigkeitSchaltleistung von Induktivitäten bis zu 500 mJWake-up-Erkennung wird unterstütztSchnelle Entmagnetisierung von induktiven Lasten
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
VFDFPN
Pinanzahl:
12
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1637324, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, L6362ATR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,19*
2 Tage
22794
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 6.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.