Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD Optokoppler AC/DC-In / MOSFET-Out, 6-Pin DIP, Isolation 4 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459507
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVT312LSPBF
EAN/GTIN:
     5059043767178
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechsel- und Gleichstrom, AC, DC
Regelanstiegszeit = 3ms
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 4 kV eff
Fallzeit typ. = 0.5ms

Transistorausgang – FET und MOSFET, Infineon. Bei der Serie PDV13 von Infineon handelt es sich um einpolige, normalerweise geöffnete Halbleiter-Ersetzungen für elektromechanische Relais für allgemeine Schaltanwendungen von analogen Signalen. Es verwendet die HEXFET Leistungs-MOSFET von Infineon als Ausgangsschalter, angetrieben von einem integrierten Photovoltaik-Schaltkreisgenerator mit einer neuartigen Konstruktion. Prellfreier Betrieb 1010 Aus-Zustand-Widerstand 1000 V/μs dV/dt Eingangsempfindlichkeit 5 mA 4.000 V eff E/A-Isolierung Zuverlässiges Halbleiterrelais
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechsel- und Gleichstrom, AC, DC
Regelanstiegszeit:
3ms
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
4 kV eff
Fallzeit typ.:
0.5ms
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais infineon, mosfet relais, optokoppler dip 16, 1459507, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Infineon, PVT312LSPBF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,34*
€ 261,0146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,26*
€ 238,3094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,32*
€ 225,2908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,71*
€ 210,2849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.