Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 13.2V 8-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459128
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC44F18YMME
EAN/GTIN:
     5059040157453
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, TTL
Versorgungsspannung = 13.2V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = MSOP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, Micrel Inc.
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Versorgungsspannung:
13.2V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
MSOP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 1459128, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MIC44F18YMME, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,44*
2 Tage
89
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,06*
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.