Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BD13716STU THT, NPN Transistor 60 V / 1,5 A, TO-126 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454562
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD13716STU
EAN/GTIN:
     5059042668698
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 60v
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = TO-126
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 12,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 8 x 3.25 x 11mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 60 V bis 100 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
TO-126
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
12,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
8 x 3.25 x 11mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, 1454562, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BD13716STU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 0,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,98*
1 Tag
2001
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,06*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.