Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13716STU TO-126-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151036-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD13716STU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 60v
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13716STU TO-126-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 1.5 A · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-126-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 60 V · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Hinweis:
Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-126-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BD13716STU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
60 V
Collector-Strom I(C):
1.5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
150 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
1.25 W
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, ON Semiconductor, BD13716STU, 761-3353, BD13716STU-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
Lager 102
2016
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,07*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,13*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,07*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.