Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC848CDW1T1G SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 100 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453604
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC848CDW1T1G
EAN/GTIN:
     5059042437690
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 380 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1.1mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
380 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, 1453604, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC848CDW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,139*
1 Tag
16745
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0231*
€ 0,2683*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.