Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 3 A 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449274
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4423CPA
EAN/GTIN:
     5059040190368
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber TC4423/4424/4425
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 1449274, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4423CPA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,69*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,48*
3 Tage
127
1
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 4,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
TC4423AVPA
€ 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.