Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 6 A 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449094
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1406-E/P
EAN/GTIN:
     5059040145900
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 6 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber MCP1406/1407
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
6 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 1449094, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP1406EP, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,14*
2 Tage
86
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.