Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTWD-PW Verdrahtungskanal Grau, 100 mm x 100mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446403
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10278 HTWD-PW-100X100-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892537406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 100 mm
Tiefe = 100mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HTWD-PW
Standards = DIN EN 50085, UL 94 V-0

Die Kabelkanäle der Serie T1 werden für den Einsatz in Schalttafeln und Schaltsystemen, besonders bei Drähten mit großen Durchmessern, eingesetzt.Breite Schlitze für Drähte mit großem Durchmesser Breite Finger bieten zusätzlichen Halt des Kabels Glatte, gratfreie Kanten schützen den Installateur vor Verletzungen und Drähte vor Schäden Finger können an vorgekerbten Abbrechpunkten ohne scharfe Kanten entfernt werden Erhöhte Befestigungspunkte für einfache, schnelle und sichere Befestigung von Kabelhaltern Kabelhalter und Zubehör hinterlassen keine hervorstehenden Teile unterhalb der Oberfläche des Kanals Kanaldeckel sind leicht zu montieren und zu entfernen und bieten dennoch sicheren Halt selbst in vertikaler Position und bei Vibrationen Sockelperforation gemäß DIN EN 50085
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
100mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HTWD-PW
Standards:
DIN EN 50085, UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, 1446403, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, HellermannTyton, 18110278HTWDPW100X100PVCGY, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 74,31*
€ 94,60*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 277,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,50*
€ 330,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 272,60*
€ 324,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,58*
€ 279,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,09*
€ 258,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,32*
€ 233,62
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 49,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369119
ab € 338,33*
Ähnlich
RS Pro
3012062
ab € 438,05*
Ähnlich
RS Pro
7589263
ab € 357,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.