Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluierungsplatine LDO-Spannungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1438865
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-LDO001V1
EAN/GTIN:
     5059042318685
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = LDO-Spannungsregler
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine

Evaluierungsplatine STEVAL-LDO001V1 für LDO-Spannungsregler. Die STEVAL-LDO001V1 -Platine verfügt über vier lineare Hochleistungs-Spannungsregler mit niedrigem Spannungsabfall in Miniaturgehäusen. Sie wurden entwickelt, um die Batterielebensdauer von tragbaren intelligenten Geräten zu verlängern. Allgemeine Merkmale. Eingangsspannungsbereich: +1,4 bis +5,5 V dc. Spannungsabfall: typischer Wert: 160 mV. Ruhestrom: 500 nA (typisch). Rauschen: 6,5 μVrms typisch. PSRR: Bis zu 80 dB. Steueranschluss. LDBL20-Merkmale. Ausgangsstrom: 200 mA. Gehäuse: ST STAMP™ stoßfreies Chip-Scale. LDLN025-Merkmale. Ausgangsstrom: 250mA. Gehäuse: Flip-Chip4. LD39130S-Merkmale. Ausgangsstrom: 300mA. Gehäuse: DFN6L. STLQ020-Merkmale. Ausgangsstrom: 200 mA. Gehäuse: DFN6L
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
LDO-Spannungsregler
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1438865, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALLDO001V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 14,12*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,11*
€ 15,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
LD39130SJ30R
€ 1,08*
Zubehör
ST Microelectronics
LD39130SJ33R
€ 1,07*
Zubehör
ST Microelectronics
LD39130SJ41R
€ 0,53*
Zubehör
ST Microelectronics
LDLN025M28R
€ 0,642*
Zubehör
ST Microelectronics
STLQ020C33R
€ 0,32*
Zubehör
ST Microelectronics
LDLN025M33R
€ 0,21*
Zubehör
ST Microelectronics
LDLN025M30R
€ 0,36*
Zubehör
ST Microelectronics
LD39130SPUR
€ 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.