Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 250mA, 1 Linearregler SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924629
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDLN025M33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,06 % /V
Load-Regulation = 0,007 %/mA%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 425µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.95 x 1.65 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Breite = 1.65mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,06 % /V
Load-Regulation:
0,007 %/mA%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
425µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.95 x 1.65 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Breite:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1924629, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDLN025M33R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,60*
3 Tage
2011
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,636*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.