Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Stecker, 0.8mm² - 2mm², 18AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42241-2
EAN/GTIN:
     5056282842796
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Typ = Stift
Gender = Stecker
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 29.18mm

Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte TE Connectivity Serie FASTIN FASTON 250. Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 verfügen über die gleiche Produkttechnologie wie die Crimp-Flachstecker FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Der Unterschied zwischen den Flachsteckern der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Der Flachsteckerkontakt verfügt außerdem über eine Öffnung für die Verriegelung der passende FASTIN-FASTON Klemme. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Flachstecker der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs ;quot;F ;quot; bieten exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimp-Flachstecker der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Gender:
Stecker
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
29.18mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1361690, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 422412, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,184*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,19*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,3025*
1 Tag
975
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
1626
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1638*
€ 0,3577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,118*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,109*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180923
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.