Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung F / 1.6A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360536
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N090517 / MI5SF25V1,6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1.6A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Sicherung Standard = IEC-127-2

Mersen Glassicherungen LBC, Glasrohr, flinke Abschaltung, 5 x 20. Eine Serie von 5 x 20 mm Miniatur-Glasrohrsicherungen aus der Serie 5SF. Die flinken Miniatur-IEC-Patronensicherungen haben eine 250-V-Nennleistung und sind in verschiedenen Nennströmen passend für die meisten Anwendungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • IEC 5 x 20 mm • Geringes Ausschaltvermögen • Flink
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Sicherung Standard:
IEC-127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, 1360536, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, N090517MI5SF25V1,6, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0430/63
ab € 3,05*
Zubehör
RS Pro
563784
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.