Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SI3493DDV-T1-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 8 A 3,6 W, 6-Pin TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TrenchFET SI3493DDV-T1-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 8 A 3,6 W, 6-Pin TSOP-6
Artikel-Nr.:
     108EL-1349155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI3493DDV-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040668027
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 51 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 3,6 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 1.7mm
Höhe = 1mm

P-Kanal MOSFET, TrenchFET Gen IV, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
51 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
3,6 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
1.7mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1349155, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI3493DDVT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1068*
1
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,44*
1 Tag
15169
5
€ 14,99*
ab € 0,1011*
€ 0,4769*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 320,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.