Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Blau, 2.85mm, FDM, 750g
Artikel-Nr.:
     108EL-1348186
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     1616
EAN/GTIN:
     5060641225045
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Blau
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PLA

Ultimaker 3D PLA-DruckfilamentDer Ultimaker PLA-Filament (Polymilchsäure) ist die ultimative Lösung für einen problemlosen 3D-Druck. Er ist zuverlässig und liefert eine gute Oberflächenqualität. Die PLA besteht aus organischen und erneuerbaren Quellen und verfügt über verschiedene auffällige Farben und Verbindungen, um das richtige Filament für Ihren Druck zu erzielen. Ultimaker PLA besteht aus Stärke, einem biologisch abbaubaren und geruchlosen Filament, das sich ideal für 3D-Modelle und Prototypenbau zu Hause eignet. Dieses Produkt hat ein Gewicht von 750 g und eine blaue Farbe. Hinweis: PLA ist die bevorzugte Wahl für Grund- und weiterführende Schulen, da es sicher und einfach zu drucken istEigenschaften und VorteileErmöglicht die Herstellung von Teilen mit hoher Auflösung Einfach zu verwenden bei hohen Druckgeschwindigkeiten Gute Oberflächenqualität Gute Zugfestigkeit Ideal für Präzisionsformguss-Verfahren zur Herstellung von Metallteilen Ideal für Modelle und Prototypen, bei denen ästhetische Details wichtig sind Er hat einen Durchmesser von 2,85 mm Druckt in zweifacher Extrusion mit PVA auf Ultimaker 3 Benutzerfreundlich für Privat- und BüroumgebungenAnwendungenArchitekturmodelle sowie verlorene Gussmethoden zur Herstellung von Metallteilen. Bildungsprojekte Haushaltswerkzeuge Anfänger und Advanced User Versuchsaufbau Objekte anzeigen SpielzeugZertifizierungenISO 1133-zertifiziert ISO 1183-zertifiziert ISO 294-zertifiziert ISO 306-zertifiziert ISO 527-zertifiziert
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Blau
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, ultimaker filament pla 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 1348186, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 1616, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1254340
ab € 89,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.