Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PA 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 2.85mm, FDM, 750g
Artikel-Nr.:
     108EL-1348184
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     1647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = Nylon
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Lichtdurchlässig
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PA

Nylon-Filament für 3D-Drucker Ultimaker. Ultimaker Nylon (Polyamid) wird von vielen Herstellern aufgrund seiner beeindruckenden Langlebigkeit, hohen Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht, Flexibilität, geringen Reibung, und Korrosionsbeständigkeit gewählt. Mit seiner Fähigkeit, erheblichen mechanischen Belastungen standzuhalten, ist Ultimaker Nylon eine großartige Wahl für den 3D-Druck von Werkzeugen, funktionellen Prototypen und Endprodukten. Stoß- und Abriebfestigkeit in Industrieausführung Langlebig Hohes Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht Niedriger Reibungskoeffizient Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Laugen und organischen Chemikalien Geringere Feuchtigkeitsaufnahme im Vergleich zu anderen Nylon-Filaments Nahtlose 3D-Druckergebnisse
Weitere Informationen:
Druckmedien:
Nylon
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Lichtdurchlässig
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PA
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 1348184, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 1647, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.