| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1348179 Herst.-Nr.: 1635 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckmedien = CPE Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Rot Gewicht = 750g Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = CPE
Filament CPE für 3D-Drucker Ultimaker. Was auch immer Sie benötigen: Wir haben verschiedene attraktive Farben und Verbindungen, sodass Sie immer das richtige Filament für Ihren Druck erhalten. Zudem wurden unsere Filaments endlos getestet, damit sie mit Sicherheit ihrer Aufgabe gewachsen sind. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Ausgezeichnete Festigkeit und Formstabilität Gute Haftfestigkeit zwischen den Schichten, insbesondere bei der Verwendung des Vordertür-Add-on Niedrige Konzentrationen ultrafeiner Partikel (UFPs) und flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) Ideal für kurzfristige Fertigungs- und Funktions-Prototypen Transparente Option erhältlich. Ultimaker-Materialien aus CPE-Materialien (Co-Polymer) sind chemikalienbeständig, robust und bieten eine hohe Formstabilität. Der Filament Ultimaker CPE ist eine gute Wahl für den Aufbau maßgeschneiderter mechanischer Teile, die eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erfordern Weitere Informationen: | | Druckmedien: | CPE | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Rot | Gewicht: | 750g | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | CPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 1348179, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 1635, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials |
| | |
| |