Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 3 A bei 250 V Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Drucktaster Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 3 A bei 250 V Wechselstrom
KNITTER-SWITCH Drucktaster Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 3 A bei 250 V Wechselstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-1342585
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPA 106 F
EAN/GTIN:
     5059045679110
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.4mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Kontaktnennstrom = 3 A bei 250 V Wechselstrom
Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung
Herst.-Teile-Nr. = MPA 106 F

Befestigungsteile. Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). Strick-Schalter Miniatur-Druckschalter - Serie MPA und MPE. Knitter-Switch MPA- und wasserdichte MPE-Serien von Miniatur-Druckknopfschaltern sind in einer Auswahl von SPDT- oder DPDT-Kontaktkonfigurationen mit Momentan- oder Wechselschaltfunktionen und Lötanschlüssen erhältlich. Sowohl der MPA- als auch der wasserdichte MPE-Schalter (IP67) sind für den Schalttafeleinbau konzipiert. Sie haben einen Übergangswiderstand von weniger als 10 mΩ und einen Isolationswiderstand von mehr als 1000MΩ. Sie sind mit Epoxidharz versiegelt und flussmittelfest konstruiert. Das Zubehör für die MPA- und die wasserdichten MPE-Miniaturdruckschalter umfasst einen verchromten Messingrahmen und einen schwarzen Betätigungsknopf mit einem Durchmesser von 15 mm, siehe Bestellnummer ; 134-2462. 134-2462. Augenblickliche oder abwechselnde Schaltung Wasserdicht, gemäß IP67 - nur Serie MPE Serie Maximales Schaltvermögen von 6 A @ 125 V ac, 3 A @ 250 V ac Versilberte Kontakte M6 Buchse Lötfahnen Kontaktwiderstand: max. 10 mΩ Durchschlagsfestigkeit 1.500 V ac für 1 Minute Isolationswiderstand min. 1.000 MΩ Mechanische Lebensdauer >30000 Schaltspiele Betriebstemperaturbereich -45 bis + 140 °C
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.4mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Kontaktnennstrom:
3 A bei 250 V Wechselstrom
Kontaktmaterial:
Versilberte Kupferlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
MPA 106 F
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip67, 1342585, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MPA106F, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 10,74*
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 15,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
8Z0082
ab € 4,98*
Zubehör
Honeywell
8Z0083
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.