| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-339263 Herst.-Nr.: 8Z0083 EAN/GTIN: 5059039204038 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = 10-mm-Kappe Zur Verwendung mit = Manuelle Miniaturschalter, Serie 8 Kappenfarbe = Schwarz
Honeywell-Miniatur-Druckschalter. Wahlweise erhältlich als Taster oder als Umschalter Kontakte ausgelegt für 240 V ac 3 A, 125 V ac 6 A Tasten (nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten) sind in zwei Größen erhältlich; siehe typische Best-Nr. ; 339-639 339-639 , ; 339-617 339-617 Lötfahnen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | 10-mm-Kappe | Zur Verwendung mit: | Manuelle Miniaturschalter, Serie 8 | Kappenfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knopf schwarz, knöpfe, 339263, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Honeywell, 8Z0083, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| |