Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments NexFET CSD25404Q3T P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 104 A 96 W, 8-Pin VSON-CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330156
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CSD25404Q3T
EAN/GTIN:
     5059042041149
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 104 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = NexFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 150 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.15V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.65V
Verlustleistung max. = 96 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = –55 °CV

P-Kanal-Leistungs-MOSFET NexFET™, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
104 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
NexFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
150 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.15V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.65V
Verlustleistung max.:
96 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1330156, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Texas Instruments, CSD25404Q3T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.