Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Graphite Assembly Paste Graphit Fett Schwarz -30°C bis +650°C, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316294
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32639
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Montagespray
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
Handelsname = Graphite Assembly Paste
Schmiermittel Typ = Graphit
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +650°C

CRC Graphit-Montagepaste + MoS2. Die CRC Graphit-Montagepaste ist eine Mehrzweck-Spezialspraypaste. Die Montagepaste enthält feste Graphitpartikel und MoS2 für einfache Montage und sanfte Anfahrsituationen. Eigenschaften und Vorteile. Widersteht hohem Druck. Arbeitstemperaturbereich: -30 °C bis 650 °C. Verhindert Klappern und Nutbildung. Verhindert Festfressen von Schrauben und Dichtungen. Oxidationsbeständig. Wasserabweisend. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die Graphit-Montagepaste, wenn Sie Dichtungen und Schrauben montieren oder offene Zahnräder schmieren.
Weitere Informationen:
Handelsname:
Graphite Assembly Paste
Schmiermittel Typ:
Graphit
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+650°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, crc montagespray, trocken schmiermittel, schmierfett spray, 1316294, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, CRC, 32639, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 22,67*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 23,65*
12
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 31,46*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 32,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,10*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0602* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.