Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml
CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml
CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230712
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386062476
EAN/GTIN:
     5412386062476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Montagespray
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
Schmier- und Montagepaste GRAPHITE ASSEMBLY PASTE • Schwarze Schmierpaste mit Graphit und MoS2 • Durch die Festschmierstoffe ist sie extrem druckaufnahmefähig • Im Temperaturbereich von – 30°C bis 650 °C schmierwirksam • Besonders als Hochtemperaturschmiermittel bei langsamen Gleit- und Lagerbewegungen im Einsatz Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, crc montagespray, trocken schmiermittel, schmierfett spray, CRC, GRAPHITE, ASSEMBLY, PASTE, Spraydose, 500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 22,14*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 23,11*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 24,76*
€ 30,12*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 30,77*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,04952* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 361,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.