Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259949
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
EAN/GTIN:
     4052568164911
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = MS6-LFR
Ablass-Typ = manuell
Filtergröße = 5µm
Manometeranschluss = G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -10 °C, 0 (UL) °C
Betriebsdruck min. = 0.8bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C

MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS Vertikale Montageposition • Manuell drehende Kondensatablass Standard-Nenndurchflussmenge von 4000 I/min Optionale Montageart für Frontplatten- oder Leitungsmontage Pneumatischer G1/2-Anschluss Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss Drehknopf mit Verriegelungsbetätigungselement
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
MS6-LFR
Ablass-Typ:
manuell
Filtergröße:
5µm
Manometeranschluss:
G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-10 °C, 0 (UL) °C
Betriebsdruck min.:
0.8bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo druckregler 1/2", iso zylinder, iso-zylinder festo, 1259949, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR12D7CUMAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,00*
€ 76,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,30*
€ 79,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,71*
€ 83,07*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 68,20*
€ 84,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 114,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 32,39*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,29*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 47,67*
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.