Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259946
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
EAN/GTIN:
     4052568163914
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Anschlussverbindung = G3/8
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = MS6-LFR
Ablass-Typ = Automatik
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss = G 3/8
Manometeranschluss Gewindegröße = 3/8 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/8 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = +5 °C, +5 (UL) °C
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = +5°C

Filterregler der Serie MS-LFR. Die Festo MS-LFR-Serie bietet einen kombinierten Druckregler und Filter. Die pneumatischen Filterregler MS4 und MS6 entfernen Verunreinigungen aus Druckluft bis zu einer Partikelgröße von 5 μm oder 40 μm (abhängig von der Filterpatrone). Die Regler der Serie MS verfügen über eine hohe Durchflussmenge und einen integrierten Rückfluss zum Ablassen von Luft von Anschluss 2 zu Anschluss 1. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Konstanter Ausgangsdruck mit Rücklauf ;/li> ;li>Auswahl zwischen vollautomatischem und manuellem Ablass ;/li> ;li>Kunststoff- oder vollständig integrierter Metall-Schalenschutz ;/li> ;li>Können mit analogem Manometer oder Sensor mit LCD-Anzeige ausgestattet werden ;/li> ;li>Drehknopf mit Raste kann verriegelt werden, um Änderungseinstellungen zu verhindern ;/li> ;li>Erhältlich in Druckbereichen von 0,3 bar bis 7 bar und 0,5 bar bis 12 bar ;/li> ;li>Erhältlich mit G1/8 oder G1/4 Anschlüssen. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
MS6-LFR
Ablass-Typ:
Automatik
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss:
G 3/8
Manometeranschluss Gewindegröße:
3/8 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/8 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
+5 °C, +5 (UL) °C
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckbegrenzungsventil 10 bar, 1259946, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR38D7ERVAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,90*
€ 79,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,23*
€ 83,43*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 70,56*
€ 88,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 103,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 47,67*
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 19,88*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,29*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.