Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RTR020P02 RQ5C020TPTL P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2 A 1 W, 3-Pin TSMT-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246830
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5C020TPTL
EAN/GTIN:
     5059043124780
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 2a
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = TSMT-3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.7V
Verlustleistung max. = 1 W
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 0.85mm

P-Kanal-MOSFET-Transistoren, ROHM
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
TSMT-3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.7V
Verlustleistung max.:
1 W
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: rohm mosfet, 1246830, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RQ5C020TPTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2025
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,776*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 2,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.