Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSA15R Steckernetzteil Universal 15W, 100V ac, 24V dc / 625mA, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242084
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSA15R-240P6(RS)
EAN/GTIN:
     4024559332487
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 15w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 625mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Kabellänge = 1.85m
Serie = PSA15R

Steckbarer globaler Netzadapter Phihong Serie PSA. Steckbare, globale Phihong-Netzadapter der Serie SPA sind ein idealer Reisebegleiter für geschäftliche und persönliche Geräte. Die Serie verfügt über austauschbare Steckeraufsätze, die abhängig vom Standort leicht gewechselt werden können. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von 5 - 24 V Optionen erhältlich. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. tragbare elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
625mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Kabellänge:
1.85m
Serie:
PSA15R
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1242084, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PSA15R240P6(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,11*
€ 25,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,12*
€ 25,08*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 28,20*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 40,44*
€ 53,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.