Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSA15R-240P6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 625mA 15W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164532
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSA15R-240P6
EAN/GTIN:
     4024559332487
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 15w
Phihong PSA15R-240P6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 625mA 15W Stabilisiert

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 625 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
getaktet
Wechselbarer Netzstecker

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.

Wechselbarer Netzstecker · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Geringer Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 625 mA
Leistung (Details): 15 W
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
ErP Status: Step 2
Typ: PSA15R-240P6
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Anschluss: Eurostecker
Gewicht: 145 g
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Steckdose
Länge (Tiefe): 72 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 33 mm
Hersteller-Nr.: PSA15R-240P6
EAN: 4024559332487
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1.85 m
Leerlaufverlust: <0.1 W

Lieferumfang: 1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Phihong, PSA15R-240P6, 124-2084, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 25,27*
€ 8,95*
ab € 17,38*
€ 25,28*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,15*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 40,44*
€ 53,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.