Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 2 Öffner, IP 65, Isolierter Kunststoff, 24 V ac 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236415
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176880 LS-02-CC
EAN/GTIN:
     5059039094165
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 24 V ac 6 A, 24 V dc 3A
Gehäusematerial = Isolierter Kunststoff
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Serie = Eaton Moeller
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 31mm
Tiefe = 76mm
Lebensdauer mechanisch = 8000000Operations

Eaton Endschalter - Serie LS-Titan Cold Climate. Die Schlüsselverriegelungsschalter der Serie LS-Titan von Eaton wurden zur Überwachung der Position von Schutzvorrichtungen wie Türen, Klappen, Hauben und Gitter entwickelt. Diese Schalter sind sicherheitsgeprüft und verfügen über Öffnungs-NC-Kontakte, d. H. Sie können nicht mit einfachen Werkzeugen wie Zangen, Schraubendrehern und Nägeln geschlagen werden. Die Endschalter der Serie LS-Titan umfassen 3 Sicherheitsendschaltertypen: Schlüsselverriegelung, Türklappe und Türscharnierschalter. Die Schlüsselverriegelungsschalter bestehen aus dem Schalter und dem Betätigungselement (oder Schlüssel). Der Schalter wird an einem starren Abschnitt der Maschine montiert, während das Betätigungselement an einem beweglichen Schutz befestigt ist. Durch Öffnen der Schutzvorrichtung befindet sich das Betätigungselement nicht mehr in physikalischem Kontakt mit dem Schalter, wodurch die Öffnerkontakte zwangsunterbrochen werden, was den elektrischen Steuerschaltkreis unterbricht und die Maschine stoppt. Türklappe und Türscharnier-Endschalter sind geeignet, wenn die Montage des Betätigungselements in der Anwendung nicht möglich ist. Wenn versucht wird, das geschützte Türscharnier oder die Klappe während des Betriebs zu öffnen, trennen diese Endschaltersysteme automatisch die Stromversorgung. Eaton LS-Titan Kaltklima-Endschalter bieten hohen Personal- und Prozessschutz in industriellen Steuerungsanwendungen. Die Endschalter wurden für den Einsatz in Sicherheitskreisen entwickelt und sind schnell installiert, flexibel und sicher und bieten gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit. Die Serie LS-Titan für kaltes Klima ermöglicht den Einsatz der Endschalter einem großen Betriebstemperaturbereich. Eigenschaften und Vorteile. Standard-Modulbauweise Robustes, kälteklimates Kunststoffgehäuse Einrast- oder Schleichkontakte Eine Auswahl von Betätigungsköpfen, Kolben, Hebel, Drehstab, Stange Interlocked gegenüberliegende Kontakte für positiven Betrieb Käfigklemme oder Schraubklemmen erhältlich Wartungsfreie und vibrationsfeste Anschlussklemmen Betätigungsköpfe können in alle vier Richtungen installiert werden Geeignet für den Einsatz mit elektronischen Geräten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
24 V ac 6 A, 24 V dc 3A
Gehäusematerial:
Isolierter Kunststoff
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Serie:
Eaton Moeller
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
31mm
Tiefe:
76mm
Lebensdauer mechanisch:
8000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, eaton endlagenschalter, endlagenschalter, endlagenschalter ip65, 1236415, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 176880LS02CC, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,97*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,34*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,93*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.