Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-DL-1/2 MS6-DL-1/2 (529817) Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019434
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529817
EAN/GTIN:
     4052568005214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
MS6-DL-1/2 MS6-DL-1/2 (529817) Druckaufbauventil
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Betätigungsart:
pneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilfunktion:
2/2
Betriebsdruck:
4 bis 18 BAR
b-Wert:
0.39
C-Wert:
28,97 L/SBAR
Normalnenndurchfluss:
6.450 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
650 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,65 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,98*
€ 61,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,44*
€ 64,81*
€ 8,95*
ab € 51,58*
€ 67,38*
Lager 955
82
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 68,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 60,59*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,5868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,50*
€ 64,855
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.