Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 3 mm² 30m Schwarz Ø 4.1mm 175/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 3 mm² 30m Schwarz Ø 4.1mm 175/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225886
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225886
EAN/GTIN:
     5056111950838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 3 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 175/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 0,15 mm

30 m Kfz-Kabel von RS Pro, 3 mmmmm, CSA, schwarz, flammhemmend, 600 V, -40 bis +100 °C.Dieser flexible Kfz-Draht aus der RS Pro Serie wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeugsystemen entwickelt, bei denen die Nennspannung zwischen 60 V dc / 25 V ac und 600 V dc / 600 V ac liegt. Das schwer entflammbare, raucharme und halogenfreie Kabel hat eine Außenummantelung aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC). Das bedeutet, dass das Kabel im Brandfall geschützt ist und kein giftiges Gas freisetzt, wenn es verbrannt wird. Dieses Produkt ist sicher für den Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis +100 °C. Er ist in einer Länge von 30 Metern erhältlich und hat einen Außendurchmesser von 4,1 mm, mit einer Querschnittsfläche von 3 mmmmm. Das Kabel entspricht internationalen Standards einschließlich ISO6722-1 (für 60-V-Kfz-Kabel) und VW-1 (für schwer entflammbare Kabel). Dieses Kabel wird am häufigsten für den Einsatz in der Automobilindustrie verwendet und ist auch in Heizungs- und Lüftungsanlagen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung von 600 V • Einadriger Kfz-Draht • Aderlitzen 175/0,15 mm • Querschnittsfläche von 3 mmmm2 • Leiterwiderstand von 6,15 Ω/km • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. • Schwarze Mantelfarbe • Ummantelung aus Polyvinylchlorid (PVC) • Schwer entflammbar • Außendurchmesser von 4,1 mm • Länge: 30 m • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
3 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
175/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, rs pro litze, 1225886, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO30BLK, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,29434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 56,57*
€ 67,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 54,63*
€ 65,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
543282
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
2414580
ab € 13,24*
Zubehör
RS Pro
543210
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.