Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle bis Ø 6.35mm Loch ø 9.52mm PVC Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543282
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     543282
EAN/GTIN:
     5056111917633
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 9.52mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Maximale Plattenstärke = 2.4mm

Kabeltüllen mit Hülse von RS Pro. Die Best.-Nr. 543-282 von RS Pro ist eine PVC-Kabeltülle mit Hülse für Drähte mit bis zu 6,4 mm Durchmesser. Sie wurde für den Einsatz in elektrischen Anlagen mit 2,4 mm dicken Tafeln entwickelt.. Was ist eine Hülsentülle?. Die Hülse ist ein zusätzliches Teil aus PVC, das die Tülle erweitert und eine Zugentlastung bietet. Die Hülse selbst ist 14,3 mm lang und bietet zusätzlichen Halt für die Kabel beim Hinein- und Herausführen aus der Tafel. Durch die zusätzliche Länge werden die Kabel gestützt und enge Biegungen, die das Kabel belasten können, vermieden.. Warum PVC?. Die Tülle 543-282 besteht aus biegsamem schwarzem PVC. PVC ist fest und stabil und daher ideal für Tüllen geeignet. So bietet es einen hohen Schutz für die durchgeführten Kabel.. Leistungsmerkmale:. Zugentlastung Zusätzlicher Halt durch die Hülse Schwarzes biegsames PVC
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
9.52mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Maximale Plattenstärke:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 543282, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, 50687, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.