Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 210 x 205mm, 100 Tücher pro Packung
Artikel-Nr.:
     108EL-1223087
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7557
EAN/GTIN:
     5033848037353
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
Labor Hygienetücher
Labortücher
Elektronik-Wischtücher
Tuchart = Reinraumtücher
Nass/Trocken = Trocken
Gebinde Typ = Box
Lage = 1
Abmessungen = 210 x 205mm
Farbe = Weiß
Handelsname = KIMTECH Science
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung

Kimtech Science Tücher für schwierige Aufgaben. Eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen ist wichtig, um die Genauigkeit, Stabilität und Langlebigkeit Ihres Labors zu gewährleisten. Kimtech Science bietet Reinigungstücher für schwierige Aufgaben, die dazu bestimmt sind, die Sauberkeit in Ihrem Labor oder Ihrer Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten. Die 2-lagigen Tücher für einfache Anforderungen eignen sich für verschiedene Präzisionswischaufgaben wie die Reinigung von empfindlichen Glaswaren, Geräten und Oberflächen. Linsen, Objektträger und optische Instrumente lassen sich problemlos abwischen, und die Tücher sind für Laborumgebungen geeignet. Die weißen Tücher, die aus 100 % reiner Faser hergestellt sind und über eine hohe Saugfähigkeit und einen weichen Griff verfügen, sind chemisch inert und können mit Lösungsmitteln und Chemikalien verwendet werden. Die Tücher werden auch aus einer flexiblen Pop-Up-Box entnommen, um eine saubere und schnelle Abgabe auch unterwegs zu gewährleisten. Die Tücher, die für den Einsatz in Labors bei der Produktion und im Gesundheitswesen sowie in der Industrie, einschließlich Optik, Laser und Elektronik geeignet sind, zeichnen sich durch ihre fusselarme Weichheit aus und sind daher ideal für empfindliche Reinigungsanwendungen. Sie eignen sich auch für die Reinigung von Flüssigkeiten und Staub und sind mit einer antistatischen Abgabe zur Reduzierung von Flusen und antistatischen Entladungen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Tuchart:
Reinraumtücher
Nass/Trocken:
Trocken
Gebinde Typ:
Box
Lage:
1
Abmessungen:
210 x 205mm
Farbe:
Weiß
Handelsname:
KIMTECH Science
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Einmalige Verwendung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,00417*
€ 3,70417*
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,38875*
€ 4,18875*
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,09*
€ 4,32*
3 Tage
24
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5175*
€ 4,82834*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.