Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MPW18 Motorschutzschalter, 4 → 6,3 A 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220732
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     MPW18-3-D063
EAN/GTIN:
     5059040984394
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Nennstrom = 4 → 6,3 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MPW18
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 77mm
Steuerspannung = 4 → 6,3 A

Serie MPW. Professionelles Sortiment von WEG-Motorschutzschaltern aus der Serie MPW. Thermische magnetische Schutzschalter oder rein magnetische Schutzschalter sind modular und kompakt, aber gleichzeitig widerstandsfähig und sehr zuverlässig. Die Schutzschalter sind über Drucktasten oder Drehgriffe bedienbar. Für den Einsatz als Hauptschalter Temperaturkompensation Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 → 6,3 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MPW18
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
77mm
Steuerspannung:
4 → 6,3 A
Weitere Suchbegriffe: weg leistungsschalter, leistungsschalter, motorschutzschalter 415v, 1220732, Automation, Elektromotoren, WEG, MPW183D063, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 38,77*
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 38,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,72*
€ 40,10*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 51,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890169
ab € 0,84*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,31*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,86*
Zubehör
WEG
MPE66G
ab € 10,35*
Zubehör
WEG
TSB
ab € 22,78*
Zubehör
WEG
URMP V37
ab € 16,13*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.