Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG 12429371 MPW18-3-D063 Motorschutzschalter einstellbar 6.3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y061721
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12429371
EAN/GTIN:
     7909158003129
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutz-Leistungsschalter Baureihe MPW18 von 0,1 bis 18 A zum Schalten und Schützen von Motoren bis 7,5 kW/415 V. Schutzart IP20, mit Überlast- und Kurzschlussauslösern, phasenausfallempfindlich, temperaturkompensiert und Kurzschlussausschaltevermögen bis 100 kA bzw. eigensicher bis 6,3 A, 10 A 50 kA und von 12 bis 18 A 10 kA.
Geeignet zum Einbau in Installationsverteilern.
Die Motorschutzschalter sind gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660 und verfügen über Hauptschalter- und Trennereigenschaften nach IEC 204/DIN VDE 0113.
Sie erfüllen Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA, GOST und BV.
Der Schutzschalter kann mit frontseitigen (ACBF) oder seitlichen (ACBS) Hilfskontakten, Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslösern und Ausgelöstmeldern ausgestattet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Länge:
77 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
100000 Zyklen
Frequenz:
50 - 60 Hz
Schutzart:
IP20
Typ:
MPW18-3-D063
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom (max.):
6.3 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
einstellbar
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Schaltstrom (min.):
4 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, 02050003657716, WEG, MPW18-3-D063, 122-0732
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,00*
€ 36,96*
€ 6,90*
ab € 26,86*
€ 36,97*
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 37,46*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 50,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890169
ab € 0,83*
Zubehör
WEG
12463886
ab € 4,56*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,32*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,84*
Zubehör
WEG
TSB
ab € 22,66*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.