Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex FZT491TA SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 150 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex FZT491TA SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 150 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220249
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FZT491TA
EAN/GTIN:
     5059043135588
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.55 x 3.55 x 1.65mm

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.55 x 3.55 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 1220249, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, FZT491TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.