Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVP4424GTA P-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 480 mA 2,5 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219951
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVP4424GTA
EAN/GTIN:
     5059043131221
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 480 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -40 V, +40 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 1.65mm

P-Kanal-MOSFET, 100 V bis 450 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
480 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-40 V, +40 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, 1219951, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVP4424GTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.