Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex FZT649TA SMD, NPN Transistor 25 V / 3 A 240 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex FZT649TA SMD, NPN Transistor 25 V / 3 A 240 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219418
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FZT649TA
EAN/GTIN:
     5059043482293
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 25 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 35 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 240 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-NPN-Transistoren, über 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
25 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
35 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
240 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, 1219418, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, FZT649TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.